CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ラフォーレアルミFDテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31010823
品番
UC-512
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
質量(kg)
約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約560×340×35
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約560×340×240