ラフォーレアルミツーウェイテーブル(アジャスター付)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31010857 品番 UC-509
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
質量(kg)約6 サイズLL セット内容テーブル本体×1、ジョイントパイプ×4 材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト) 耐荷重(kg)30 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×70×600 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×800×705・370

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
キャンプ、ベランピング
株式会社ニッショー住販 様 (建設業・工事業)

90×60cmは二人で使用するのにサイズ感がとっても良い。チェアリングにもコンパクトなので携帯しやすく車に常に積んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
31010875
2023-09-17
用途:
マルシェでの商品陳列及び商品梱包作業
製造業

2つ折りでコンパクトに収納できて軽くて持ち運びやすく、マルシェ出店用に最適でした。
バッグや革小物を扱うには強度的にも問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
31010857
2023-05-26
用途:
野菜の販売台
有限会社モンテックス 様 (卸売・小売業)

長さが180センチの物もあれば買います。
幅も広い方が良い。

4人が参考にしています
対象商品:
31010866
2022-11-03
用途:
マンションのベランダで食事をする時に使用
株式会社HOMANコンサルティング 様 (サービス業)

軽くてコンパクト、組み立てやすいし、汚れも取れやすい。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31010857
2021-09-08
用途:
外での作業用
製造業

外での機械組立作業の時用に購入しました。しっかりテーブルとして使用できます。
やや低いような気がします。

対象商品:
31010857
2021-01-28
用途:
現場での机
三晃精機株式会社 様

この手のテーブルは2台目ですが、こちらのほうが頑丈で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31010866
2023-11-12
用途:
ヒンジのボルトが取れやすい
アイベジ 様 (農・林・水産業)

天面の板に見える部分は圧縮繊維板なので石ころのあるところで踏むと凹みます。ヒンジなどのボルトは抜け止めリング付きですが簡単に外れますから要注意。

1人が参考にしています
対象商品:
31010857
2019-10-30
用途:
野外作業時の会食
どにぺれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

出先現場で使用するため持ち運びに軽いものを選びましたが中央にコンロ鍋などを置いた場合の耐久性があるかはこれから使ってみてのおたのしみです。
ただ、油汚れなどはサッと拭ける素材はありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする