CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
アルバーロ 竹製ラウンドテーブル65
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31010893
品番
UC-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
甲板の表面竹(集成材)、表面加工甲板:ラッカー塗装、構造部材:アルマイト、その他の材質構造部材:アルミニウム合金
組立寸法(mm)
約外径650×高さ210
質量(kg)
約3.5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約680×70×350