※セット内容
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ジュール コンパクトテーブルチェアセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31011006
品番
UC-1702
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
張り材:ポリエステル、構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、樹脂部:ナイロン
耐荷重(kg)
テーブル:10(均等)、チェア:60
収納時寸法(mm)
約幅500×高さ300×厚さ110
座面高さ(mm)
250
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約テーブル:365×365×380、チェア:345×320×480