CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
シーサイドUVカットパラソル180cm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31012074
品番
M-1538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ×シルバー
直径(Φcm)
180
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)
(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
組立寸法(mm)
(約)径1800×高さ1950