CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
フリット UVカットウィングパラソル240cm
(3件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31012248
品番
M-1601
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブルー
直径(Φcm)
240
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
約2.0
収納時寸法(mm)
(約)外径100×高さ1300
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ2400×2200