エザンス パラソル240cm

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31012284 品番M-1596
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
Mグリーン×Lグリーン 直径(Φcm)240 材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32 組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31012284
2020-05-04
用途:
屋外での商品販売
株式会社フォーラム 様

フレームが弱好き、少しの風でも曲がってしまった。
あまり使い物にはなりません。

5人が参考にしています
対象商品:
31012284
2020-01-12
用途:
墓地外現場で

2.4mあるので大きくてよい
風に飛ばされないか不安だったが
ポールがしっかりしてるので
今のところ大丈夫

1人が参考にしています
対象商品:
31012284
2019-09-30
用途:
無人販売用の日よけ
不動産業

台風でテントが2回飛ばされました。パラソルですので取り外しができるし安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする