CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
デューイ パラソル170cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31012327
品番
M-1589
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ブルー×イエロー
直径(Φcm)
170
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)
(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
組立寸法(mm)
(約)径1700×高さ1850