ハロースカイパラソル180cm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31012442 品番 M-1532
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) ブルー 直径(Φcm)180 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22 組立寸法(mm)(約)径1800×高さ1950

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
コンバインに取り付け
農・林・水産業

今年は稲刈りする時暑くて熱中症にかかりそうになったのでコンバインに自在の取り付けパイプでかしめて、だいぶ涼しく感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
31012442
2022-07-13
用途:
農作業
その他業種

夏場の農作業時に日陰を作りたくて使用しています。あると大変助かります。

2021-03-24
用途:
雨作業用
パーパス東静岡サービス 様 (サービス業)

今まではホームセンターでシーズンオフに購入していました。
当商品は物もよく価格がリーズナブルでした。
ビーチパラソルは180cmと200cmとあるようです。

一般的な柄があるものより業務利用には本製品の方が品がある気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
31012424
2017-06-20
用途:
ミツバチの日傘
卸売・小売業

夏場太陽光線が強いので日陰がひつようです安価で簡単設置で良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする