曜日別特売
UD-7 スポーツ観戦用UV仕様パラソル CAPTAIN STAG 31012564

スポーツ観戦用UV仕様パラソル

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード31012564品番UD-7
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
シルバー径(Φmm)1550材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)長さ(mm)親骨:(約)770寸法(mm)(約)径1550×高さ960質量(g)約450
注意
※径サイズの表示はアーチ状にかけての表示となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31012582
2024-07-29
用途: スポーツ観戦
建設業・工事業

1回使っただけで、ストッパーの部分がすぐ壊れました。

1が参考にしています
対象商品 : 31012607
2021-04-21
用途: 停まらない

停まらなくてはならないところで停まらず、
一気にひっくり返ってしまった。
これではちょっとした風が吹くと使えない。

1が参考にしています
対象商品 : 31012582
2021-11-18
用途: 日除け用傘として購入

普段は通販で購入した商品が多少不満でも悪いレビューは書きません。現物を見ないで購入するのにリスクは承知だからです。しかし今回は書かせてもらいます。
「(約)径1550」は全くのデタラメです。1300しかありません。これまで1350の物を使用していてもう少し大きなものが欲しく購入しましたが全く期待外れでがっかりです。付いているメーカーのタグ通りに表記するのはいいけれど販売前に確認しないと信用を失いますよ。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
径サイズの表示はアーチ状にかけての表示となっております。
商品情報の記載につきまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 31012607
2019-03-12
用途: 雨天時、お客様お迎えする時等
自動車・二輪車・自転車関連業

3本購入したが2本すぐに骨が折れた、傘を広げた時に上まで上がりすぎロックのところで止め難い。

5が参考にしています
対象商品 : 31012607
2017-12-28
用途: 洗濯物台車を雨天時に運搬する時
医療法人三幸会

以前はビニール傘を使用していて、すぐにダメになったが、これは大きく丈夫でしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする