ポール&パラソル三脚スタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31012625 品番UD-11
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンドの安定と固定に便利。

材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン 寸法(mm)(約)幅670×奥行580×高さ490 質量(g)650 収納時寸法(mm)(約)幅100×奥行90×長さ600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31012625
2019-11-15
用途:
日除け

使ってすぐに、足が一本曲がってしまいました。やはり、見た目、貧弱な作りですね。

1人が参考にしています
対象商品:
31012625
2018-05-22
用途:
計器の校正用
株式会社 興洋 様 (製造業)

三脚スタンドの上部には固定用のボルトが有るが下には無い為挿入するスタンドが
不安定である。上部取付のボルトが下にも有ると良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする