ポール&パラソル三脚スタンド(ペグ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31012643 品番UD-10
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ペグABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×580×490 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×600 適合ポール径(Φmm)19〜35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31012643
2024-07-17
用途:
のぼりの足
卸売・小売業

広告大型のぼりに使用、風の強いときはペグ使用です。2m高のアルミ竿でも支障ありません

対象商品:
31012643
2021-01-23
用途:
普段使い
金融・保険業

元のパラソルの台座は、樹脂製で、水を入れて重くするタイプですが、嵩張るので、コンパクトに畳むことが出来る、この三脚型に換えました。お陰様で、自動車トランクに余裕スペースが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする