マイパディーUVカットパラソル200cm

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31012668 品番M-1573
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
グリーン 直径(Φcm)200 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25 組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31012668
2023-07-26
用途:
ビーチで使いました!
その他業種

風で遊泳指定区域が狭められているほどの強風、夏の白浜で使いました。ただ土台も同時購入していましたし、突風の時は夫が支えていたので熱いビーチで影が作れて重宝しました。持って行ってよかったです。突風で数回めくれましたが壊れてもおらず今年はバーベキューに使うつもりです。パラソルだけ持ってきている家族もいましたが砂にバーを埋めるのは一苦労なので、土台購入は必須だと思いますよ!

対象商品:
31012668
2023-04-29
用途:
メンテナンス時

金具の繋ぎストッパーが弱いので、改良してくださいね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
31012668
2020-11-21
用途:
お風呂に入った時の日差し防止
サービス業

折り畳んだ際、縛れるようになっていて使いやすかった

対象商品:
31012668
2020-05-12
用途:
庭でのくつろぎ時
金融・保険業

買って良かったです。角度がつけられるともっと良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31012668
2018-07-20
用途:
船積み作業

パラソルの角度を変えられるので、とても使い勝手が良いです。

対象商品:
31012668
2022-11-11
用途:
庭の日除け
テラスりばぁさいど 様 (飲食業)

軽くて使いやすいですが、少し生地が薄く、擦れたり引っ掛けたりすると、傷ついたり破れたりするのできをつかいます。

対象商品:
31012668
2019-07-18
用途:
ガードマンの日除けに
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ちょうど良いサイズでした。
ただもう少し高さがあれば良いです。

対象商品:
31012668
2017-08-19
用途:
農作業時、休憩の時に使用します
電気・ガス・熱供給・水道業

200mmと大きいために、日陰になる場所が広く移動しなくて済みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする