MG-355 ガーデンパラソルベーススタンド CAPTAIN STAG 31012722 MG-355 ガーデンパラソルベーススタンド CAPTAIN STAG 31012722

ガーデンパラソルベーススタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31012722 品番MG-355
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
グリーン 仕様パラソルのポール外径Φ19mm〜Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg 材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン 質量(kg)約1.3 組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
注意
※パラソルを完全に固定することができません。
※市販のテーブルやパラソル用穴付き等と組み合わせて使用するようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31012722
2023-03-26
用途:
家の屋上で水を入れて重りとして使います。
不動産業

水を入れておけば風で飛ばないし、風のないときはパラソルを立てて使います

対象商品:
31012722
2021-04-01
用途:
パラソルの固定
株式会社イースプランニング 様 (卸売・小売業)

パラソル立てに使用しましたが、軽いパラソルやのぼりには使用できます。

対象商品:
31012722
2019-05-09
用途:
犬の訓練
製造業

犬の訓練場所や遊びの場所の日陰づくりにとても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする