パラソルベーススタンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31012826 品番 M-7139
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ブルー 仕様パラソルのポール外径Φ19mm〜Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg 材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン 質量(kg)約1.3 組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ポールスタンド
不動産業

新年あけたので、早速設置をしようとして水を入れたら、水漏れしてる。
最悪です。
バスボンドで水漏れないようにしてみます。

対象商品:
31012844
2021-06-24
用途:
屋外展示品の日よけ
不動産業

パラソルの固定のために購入。水を入れるタイプなので、軽量で運ぶのが楽だけでなく、寝かせて収納できるのでスペースを取りません。

2025-07-01
用途:
作業中のパラソルたて
建設業・工事業

パラソルを差し込むところと固定ナットが別々に収納されていて
固定ナットを取りにくい。
水を入れて運搬するとフタが簡易的なので漏れる。
水を捨てる時も位置が悪いので、完全に抜けない。
勾配があるところに設置すると、強度が足りないので折れそうになる。

対象商品:
31012844
2024-03-19
用途:
パラソルを挿入して固定
製造業

パラソルを挿入して固定しようと締付をすると、ねじ山の強度付属で空回りする

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする