CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
ペトル LEDランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31013334
品番
M-1350
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(g)
約350(乾電池含まず)
電球の種類
LED
最大点灯時間
連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単2形乾電池×4本(別売)
材質
本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
64-9355-22
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)