M-5122 レギュラー LEDランタン CAPTAIN STAG 31013438 M-5122 レギュラー LEDランタン CAPTAIN STAG 31013438

レギュラー LEDランタン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31013438 品番M-5122
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約220(乾電池含まず) 電球の種類LED 最大点灯時間連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 使用電池単3形乾電池×4本(別売) 材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン グリーン 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31013438
2025-08-07
用途:
停電用の照明として
運輸・通信業

軽くて小形のため非常用リュックに収納しています。いさという時に活躍してくれるでしょう。

対象商品:
31013438
2019-12-16
用途:
非常時に。
不動産業

関東大震災に備えてイロイロ買い揃えています。
非常時に生き残れるように♪

対象商品:
31013438
2019-08-25
用途:
アウトドアや災害時対策
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトドアや災害時対策として購入させて頂きました。メインの照明としては光量不足ですがサブランタンとしては私には充分、軽量で持ち運びも楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
31013456
2018-09-15
用途:
夜間作業時の照明確保
自動車・二輪車・自転車関連業

単三電池(4本)仕様ですので、軽くて片手で照明を確保しながらでも作業ができるのが気に入っています。また、日常生活防水でもあるので、多少の雨の日でも屋外で安心して使用できそうです。コストパフォーマンスに優れたお品で、災害時の非常電灯としても活躍しそうですので、もう一台購入しようと思います。

対象商品:
31013438
2017-10-06
用途:
懐中電灯の代用

タイトルのまんま。懐中電灯の代用として色違いで2つ購入。
非常時に役たつかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする