CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
ロフティ LEDランタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31013474
品番
M-1348
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(g)
約670(乾電池含まず)
電球の種類
LED
最大点灯時間
連続約60時間
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質
本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単1形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)20個
電池寿命
連続約60時間
アズワン品番
64-9355-21
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)