ハロースカイパラソル180cm

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31022942 品番 M-8675
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) ネイビーブルー×グリーン 直径(Φcm)180 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22 組立寸法(mm)(約)径1800×高さ1950

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
コンバインに取り付け
農・林・水産業

今年は稲刈りする時暑くて熱中症にかかりそうになったのでコンバインに自在の取り付けパイプでかしめて、だいぶ涼しく感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
31012442
2022-07-13
用途:
農作業
その他業種

夏場の農作業時に日陰を作りたくて使用しています。あると大変助かります。

2021-03-24
用途:
雨作業用
パーパス東静岡サービス 様 (サービス業)

今まではホームセンターでシーズンオフに購入していました。
当商品は物もよく価格がリーズナブルでした。
ビーチパラソルは180cmと200cmとあるようです。

一般的な柄があるものより業務利用には本製品の方が品がある気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
31012424
2017-06-20
用途:
ミツバチの日傘
卸売・小売業

夏場太陽光線が強いので日陰がひつようです安価で簡単設置で良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする