ライフ 4輪になっちゃうキャリー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31023362 品番UW-6004
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
マリン 材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ(表地):ポリエステル、バッグ(裏地):アルミ蒸着シート 容量(L)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2輪使用:(約)幅380×奥行320×高さ980、4輪使用:(約)幅380×奥行640×高さ840 収納時寸法(mm)約380×980×厚さ200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
買い物 小旅行
株式会社エヌケイズライム 様 (医療・福祉・介護関連業)

移動時は軽くて安定しています
バックは汚れたら洗えるのでgoodです

対象商品:
31023362
2022-11-29
用途:
買い物+書類搬送
田中法律事務所 様 (サービス業)

大きい車輪の片側1個の内側の心棒に接するプラスチック部分が衝動で割れて車輪がはずれた。耐衝動の強度をもっと強くした方がいいと思う。代替の車輪1個を有償でいいから入手できるようにお願いしたい(すでに電話していますが)。あとは、満足。入手できなければ、不満(使用不能になるので)。
なお、これは、クレームではありませんが今後の商品開発にやくだててほしい(プラステックは割れやすいと思う)。。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする