UW-6002 ライフカートウイズキャリー CAPTAIN STAG 31023414

ライフカートウイズキャリー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31023414 品番UW-6002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ(表地):ポリエステル、バッグ(裏地):アルミ蒸着シート 寸法(mm)(約)幅370×奥行310×高さ925、袋又はかごの寸法:(約)幅320×奥行210×高さ540mm(ボトルケース部除く) 収納時寸法(mm)(約)幅560×奥行370×厚さ160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31023396
2023-09-01
用途:
買い物荷物の運搬に

買い物荷物が多くなる時に使用しています。車輪が大きいので段差でもつまづきません。
全高が高めなので、人によっては引いた時かなり角度が付くと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
31023396
2018-12-28
用途:
買い物に使用
その他業種

届きました。
スピーデイに早速明日からの買い物に使用できます。
デザイン、色、タイヤの大きさも満足です。
ネット上からは、細かい説明もわかりませんでしたが、
商品説明を見るとポケットがあったり、なかなか便利なものでした。

3人が参考にしています
対象商品:
31023396
2019-01-04
用途:
毎日の買い物に使用
その他業種

商品説明にあるようにポケットがいっぱいあって傘いれ、ドリンクいれ等、カートを店内まで持ち歩けるのもよいと思います。
お陰で買い物が楽しくなりました。
お店の対応も敏速でこの日注文した品が年末にかかわらず、郵便局、宅配業者と3ヶ所からの配送手配、いかに顧客にいち早く届けるか、本当に感心しました。ありがとうございます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする