CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
ラコンテ デタッチャブル チェア用パラソル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31023448
品番
UD-41
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
グリーン
直径(Φcm)
110
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
中棒:(約)Φ7
質量(g)
430
組立寸法(mm)
(約)径1100×高さ900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300