※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
その他(VY190〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(N)NPT
電源(V)
(-)24
注文コード
31032522
品番
VY1900-14N
参考基準価格(税別)
¥77,440
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・電源・オプション
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
1(P)2(A)3(R):(14)P、A:11/2、R:2
電源(V)
(-)24
パイロット方式
(0)内部パイロット形
指令信号
1〜5V
CADデータダウンロード