VZM450-F01-08 5ポートメカニカルバルブ (VZM〜) SMC 31032933

5ポートメカニカルバルブ (VZM〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G1/8 オプション- ボディオプション内部パイロット方式 注文コード31032933 品番VZM450-F01-08
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は接続口径・オプション・ボディオプションなど177種類から選べます 他の種類を見る

・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。

ポート数5 使用流体空気および不活性ガス 接続口径G1/8 アクチュエータの種類フリップトグル 使用圧力(MPa)0.15〜1.0 オプション- ボディオプション内部パイロット方式 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 流量特性C[dm3(/ s・bar)]:2.0((P)→2(B)/4(A))・1.7(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、b:0.14((P)→2(B)/4(A))・0.25(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、Cv:0.49((P)→2(B)/4(A))・0.44(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA)) 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする