ポート数5
使用流体空気および不活性ガス
接続口径Rc1/8
アクチュエータの種類ローラプランジャ
使用圧力(MPa)0.15〜1.0
オプションフート形ブラケット付
材質(ローラ)硬化鋼
ボディオプション内部パイロット方式
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
流量特性C[dm3(/ s・bar)]:2.0((P)→2(B)/4(A))・1.7(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、b:0.14((P)→2(B)/4(A))・0.25(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、Cv:0.49((P)→2(B)/4(A))・0.44(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下