フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ユニオン
LOK継手(エルボユニオン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31047216
品番
VUWL-6-V
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
材質
ステンレス(ASTMF316)
用途
L字接続用
種別
エルボユニオン
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
27
寸法l(mm)
15.3
寸法W(mm)
12.7
寸法N(mm)
19.6
適合チューブ外径(inch)
R1/4
アズワン品番
1-2041-04
呼び径(Φmm)
6
適合チューブ外径A(Φmm)
6