BSMPS2401P1BK DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 31047469

BSMPS2401P1BK DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 31047469
BSMPS2401P1BK DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 31047469
BSMPS2401P1BK DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 31047469

DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード31047469品番BSMPS2401P1BK
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットをクルマのシガーソケットから急速充電、車載電子機器の国際規格に準拠、12V/24V車両対応、コンパクトなデザイン

付属品取扱説明書ブラック端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間USBポート数1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする