コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
ビニロック 3本指出し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31047496
品番
N-3081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
4
手のひらまわり(cm)
19
色
ブラック
入数(双)
3
機能
フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数
15