浴室洗浄機JOKER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31047724 品番JKR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

★浴室を丸ごと浄化する!
家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない
天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。
JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。
強力除菌でお風呂掃除を軽減。
負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。
浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。
※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。
ワンプッシュだけで清潔・快適。
使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。
簡単に清潔と快適をキープします。

幅(mm)152 質量(kg)1.9 高さ(mm)195 奥行(mm)142 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3 動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間 最大消費電流(A)0.67 待機電力(W)0.5以下
関連資料:(235.54MB)

商品説明動画

浴室清浄機 JOKER プロモーションビデオ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする