21000558 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 20枚(10枚×2P) エリエール 31047758 21000558 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 20枚(10枚×2P) エリエール 31047758 21000558 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 20枚(10枚×2P) エリエール 31047758 21000558 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 20枚(10枚×2P) エリエール 31047758

キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート 20枚(10枚×2P)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚×2パック) 注文コード 31047758 品番 21000558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

従来品の2倍の強度で、ゴシゴシ拭いても破れにくい!
世界発技術!セルロースナノファイバー配合。丈夫でへこたれない!
独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。
たっぷりの水分量で、汚れを除去します。
除菌99.9%、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭
おしゃれなフリルデザイン容器。
環境に配慮した紙パッケージ&ウラスチック削減容器。

成分界面活性剤、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤 タイプウェット シリーズキレキラ シートサイズ(mm)225×330 液性弱酸性 アズワン品番64-1129-95 商品タイプハッピーローズつめかえ用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※人体用のウエットティシューではありません。
※トイレ掃除用途以外に使用しないでください。
※トイレに流さない時は、可燃ゴミとして処理してください。
※パッケージは流せません。
※幼児の手の届く所には置かないでください。
※火気の近く、日の当たる所および高温になる所には置かないでください。
※ペンキやニス、ワックスの塗装面、白木、ガラス面、銅、しんちゅう製品などには使用しないでください。
※壁紙はシミになる場合がありますので、目立たない部分でためし拭きしてからご使用ください。
※多量の水や、他の洗剤との併用はしないでください。紙の強度が落ちることがあります。
※手荒れの気になる方や長時間ご使用の際は、ゴム手袋をご使用ください。
※温度の変化により、パック内の空気が膨らんだりしぼんだりすることがありますが、品質に問題はありません。
※すべての菌を除去できるわけではありません。
※トイレの詰まりを避けるため1枚ずつ大の水量で流してください。
※シートの色は原料の木材によるものです。品質に問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
トイレ掃除
製造業

会社のトイレ掃除に毎日使用してます。窓をあけているので埃がつくのですが、埃も拭き取りやすいのでこれをずっとリピートしています。シートを半分に切って使用していますが、十分拭き取りできて満足です。

対象商品:
31047767
2026-02-20
用途:
トイレ掃除

厚手で破れることなく、水分も多くて汚れがよく落ちます。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする