インダストリーコーワ
ミニマムローラー極細
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
2
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
31047794
品番
15521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ミニマムローラーの更に極細タイプのローラー
用途
極狭所の細部の塗装に最適
幅(mm)
55
サイズ
ミニマムローラー
高さ(mm)
18
質量(g)
3
奥行(mm)
18
毛丈(mm)
3.5
ローラーサイズ(inch)
2