インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの つぎ柄
伸縮つぎ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31047846
品番
14850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
持ち運びに便利なタイプ
用途
高所や床の塗装作業に最適
長さ(mm)
600(300〜600)
幅(mm)
30
高さ(mm)
330
質量(g)
168
奥行(mm)
30