インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの つぎ柄
サビけずり専用つぎ柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048126
品番
14618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高所・床面の剥がし作業に最適なハンマー付継柄
用途
さび削りシリーズに取り付けて使用
幅(mm)
40
全長(mm)
930
質量(g)
300
奥行(mm)
40