セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 注意・禁止標識
JIS規格安全標識板(HIPS) 254x356mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
遊泳禁止/NO SWIMMING
注文コード
31048230
品番
J2596-PM
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
禁止/注意事項の明示に。
仕様
四隅R加工 Φ5mm孔×4隅
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
文字内容
遊泳禁止/NO SWIMMING
取付方式
ビス止め
入数
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。