※製品代表画像
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの クーラント用品
住友電工ハードメタルの ジョイント式
住友電工ハードメタルの クーラント関連工具・部材
内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31049420
品番
J-G1/8-R1/4-00
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スマートダンパー用コネクタ。ストレート型。
形状
ストレート
全長(mm)
34
ねじ規格
T1:R1/4、ホース接続側:G1/8
二面幅H1(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。