※製品代表画像

J-G1/8-R1/8-00 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート) 住友電工ハードメタル 31049429 J-G1/8-R1/8-00 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート) 住友電工ハードメタル 31049429

内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31049429 品番 J-G1/8-R1/8-00
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スマートダンパー用コネクタ。ストレート型。

形状ストレート 全長(mm)29 ねじ規格T1:R1/8、ホース接続側:G1/8 二面幅H1(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする