曜日別特売
SDB32-SCLCL09T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLC 奥端面加工 住友電工ハードメタル 31049499

※製品代表画像

SDB32-SCLCL09T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLC 奥端面加工 住友電工ハードメタル 31049499
SDB32-SCLCL09T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLC 奥端面加工 住友電工ハードメタル 31049499
SDB32-SCLCL09T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLC 奥端面加工 住友電工ハードメタル 31049499
SDB32-SCLCL09T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLC 奥端面加工 住友電工ハードメタル 31049499

内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SCLC 奥端面加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手最小加工径(Φmm)40注文コード31049499品番SDB32-SCLCL09T3-40
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。

用途内径用全長(mm)25径(Φmm)取り付け部:32記号スマートダンパー(記号):1勝手クランプスクリューオン機能内部給油式最小加工径(Φmm)40すくい角(°)-6RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4刃先長(mm)22適合インサートCC□□09T3
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする