マグネットツーウェイバスルーム風呂椅子ホルダー タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31053376 品番5395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室の床掃除などで置き場所に困る風呂椅子を強力マグネットで壁面に収納可能!壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約560 備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)約2 寸法(cm)約12×5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする