山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
マグネットツーウェイバスルーム風呂椅子ホルダー タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31053385
品番
5396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浴室の床掃除などで置き場所に困る風呂椅子を強力マグネットで壁面に収納可能!壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約560
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約2
寸法(cm)
約12×5×20