山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
マグネットバー タワー 4個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
31053394
品番
5407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅10cm。ワイドサイズの使いやすいマグネットバー。側面が斜めになっているので取りやすいデザイン。バスルームで子供のお勉強シートを貼るのにも使えます。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット
色
ホワイト
質量(g)
約18
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(cm)
約10×1×1.8