山崎実業
山崎実業の 掃除用具
山崎実業の ハンディモップ
山崎実業の ハンディモップ用収納スタンド・ケース
マグネットハンディーワイパーホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31053428
品番
5448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。
付属品
マグネット×1、滑り止め×2、木ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約320
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面、木ネジ:板壁・柱・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
寸法(cm)
約6.3×6.3×16
耐荷重(g)
約250
繰り返し・詰め替え
対応