山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
マグネットディスペンサーホルダー タワー 3連
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
注文コード
31053455
品番
5730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できる3連ホルダー。宙に浮かせるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。
付属品
補助リング穴直径:約2.8cm×3、補助リング穴直径:約2.4cm×3
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約670
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約4.5
寸法(cm)
約W25×D8×H17
適合サイズ
ディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm〜3.2cm以内、容器のサイズ直径:約9cm、容量:約750mL以内を目安にしています。
内寸(cm)
ホルダー穴直径:約3.2