5964 フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業 31053525

5964 フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業 31053525
5964 フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業 31053525
5964 フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業 31053525
5964 フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業 31053525
5964 フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業 31053525

フィルムフック トレー ミスト W18

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31053525品番5964
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。
スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。

付属品フック×4材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)約115備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)材質(棚板)ABS樹脂耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする