フィルムフック マグネットタンブラー ミスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31053534 品番5957
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付け。マグネットで浮かせて収納できるタンブラー。宙に浮くからタンブラーがぬめらず衛生的。タイルにも取り付け可能。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タンブラーはマグネットで簡単収納。

材質タンブラー:ABS樹脂、マグネット、ホルダー:ABS樹脂、スチール(ユニクロメッキ)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約135 備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 内容量(mL)約200 耐熱温度(℃)タンブラー:80、ホルダー:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約7×10×11.5(収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする