※本体画像1

LM-500F2C チューブマーカーレタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 31053954 LM-500F2C チューブマーカーレタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 31053954

チューブマーカーレタツイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31053954 品番LM-500F2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,000

従来モデルLM-500F2にキャリングケースを標準付属!
グリップチューブ3種に対応(LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G)

付属品インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース 仕様記名板:使用不可、デバイスラベル:使用不可、レタツインPCエディタ:使用不可、チューブウォーマー:なし 質量(kg)約2.3(ACアダプタ・消耗品・付属品除く) 品番LM90243 文字種別JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな/カナ/英数字等)、オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字) 電源専用ACアダプタ/eneloopスタンダード(単3形×4本) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×295×293 入力方式英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力 表示部バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ) 文字高(mm)1.3/2/3/4/6(英数字[一部の記号]のみ:2.4も選択可能) インターフェースUSB(タイプA)×1 印字方式熱転写方式(300dpi) 適合テープ幅(mm)専用テープカセット:5/9/12 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分・内径3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ1部印刷時:チューブ100m、テープ5m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能約50000語 使用可能チューブ純正チューブ:内径Φ3.2〜5.2mm、純正ドラム式チューブ:内径Φ2.5〜8.0mm、市販チューブ:内径Φ1.5〜8.0mm、市販熱収縮チューブ:内径Φ2.0〜6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体オリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) 内部メモリー最大50ファイル(最大5000 文字/ファイル) 入力文字数最大5000文字(999ブロック) 外部メモリーUSBメモリ 動作温度(℃)15〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 切断方法ハーフカット:自動/フルカット:手動 変換内容文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31053954 LM-500F2C 52650887 LM-500F3 チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 1台 79,980 税込87,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする