充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用 建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に 作業性に優れたセミロング サビに強いクロームメッキ仕上げ。
まだ、使用していませんが、冬のタイヤ交換用として購入しました。問題なく使用できると考えています。
安くても丈夫な造りです。タイヤ交換が楽になりました。
これを使用して、タイヤ交換しました。翌日、ユーザー車検。タイヤのことも含めて一発合格でした。もちろん、増し締めはしましたよ。
クルマのタイヤ交換に最適19mmと21mmの両方使いましたが国産メーカーはほぼ2つで全部まにあいますが、インパクトドライバーの力がなく緩みませんでしたが、ソケットが六角なので安心でした。(なめたりしない)長さもちょうどいいです。緩めてから作業がはかどりました。価格もいいですね。
いつも購入している信頼できる商品です。また、購入します。