マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31054958 品番13971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

目印用マーキングテープ。
工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。
視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」
指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。
※粘着性はありません。
幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm
材質:PVC

ピンク 材質PVC 全長(mm)80 質量(g)165 テープ長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-30
用途:
工事現場での注意喚起時
建設業・工事業

以前にも購入した商品です。他メーカーに比べて安価ですが品質には問題なく使用出来るので大変満足しています。

対象商品:
31054958
2020-09-10
用途:
山林の境界に
製造業

山林の境界に杭が埋めてありますがそこの近くの木に縛るために使用 よく目立ちます。

対象商品:
31054958
2018-12-17
用途:
伐木時の標識

TRUSCOその他のごくありふれた製品と同じ中国製です。以前あった日本製より色が薄い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする