8カラードライバーセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード31055055 品番DM-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き
使用頻度の高いサイズをセットに
一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット
家具等の組み立てに
ネジ・ビスの締め・緩めに
DIYの必需品。

先端形状プラス/マイナス 全長(mm)110 材質(グリップ)PVC 材質(軸)高炭素鋼 質量(g)126 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
簡単なメンテナンス

簡単なメンテナンスに使用するので簡易な物を購入してしまいました。
価格なりです。おすすめできません。

2人が参考にしています
2023-09-05
用途:
この商品は買ってはダメです

この手のドライバーはたくさん購入して来ましたがこんな酷い商品は初めてです。先端が脆く一度使用しただけでネジではなくドライバーが舐めます。焼入れが全くされていません。なぜか他の人の評価が高いですが、ほとんど使ってないからやらせだと思います。正直こんな商品を取り扱ってしますモノタロウさんの評価は下がりました。みなさん絶対に買わない方がいいです。後悔します。

4人が参考にしています
対象商品:
31055055
2021-05-26
用途:
家庭用の常備工具に。
big_boy mc 様

ちょっとした事にコレがあると凄く便利です。値段も安いので家庭常備ドライバーに最適。

対象商品:
31055055
2020-05-18
用途:
普段使いに
建設業・工事業

普段使いのものが、行方不明になり新しく買いましたが、以前使っていたものと同楊に使えています。
100円ショップのものを間に合わせで使用しましたが、やはりコチラが断然使いやすいです。

対象商品:
31055055
2020-01-31
用途:
電池交換時
製造業

事務机の中に入れています。ドライバーが必要になるときがあるので重宝します。

対象商品:
31055055
2022-05-04
用途:
机の中に常備用
農・林・水産業

シールが容器の底とフタにまたがって貼ってあり、剥がすか切れ目を入れるかしないと使えないが、きれいに剥がせない、使い以前の問題です。モノタロウさんのシールはどれも剥がせない。

対象商品:
31055055
2020-03-16
用途:
日常生活

商品ラベルが蓋と本体にまたがって貼付されていたので剥がさなければなりませんでした。剥がしたら粘着あとがべたべたで残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする