KENOH
KENOHの ドライバー/ビット
KENOHの ドライバー
KENOHの 差替式ドライバー
ミニ6ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
31055098
品番
DM-6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ミニタイプのドライバー6本組セット。
内容:+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mmの計6本セット。
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
約90+ホルダー付
材質(グリップ)
PVC
質量(g)
82
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mm
商品構成
セット品