KENOH
KENOHの ドライバー/ビット
KENOHの ドライバー
KENOHの 差替式ドライバー
差替スタビードライバー 105mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31055195
品番
SDC-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
約105(ビット差込時)
グリップ径(Φmm)
30
材質(グリップ)
(ハンドル)PP+TPR
材質(軸)
(ドライバービット)クロームバナジウム鋼
質量(g)
65
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ハンドル径(Φmm)
30
商品構成
単品
ビット寸法(mm)
(ドライバー)+No.2×-6